- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 穴埋めキャップ 30mmのおすすめ人気ランキング
穴埋めキャップ 30mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新83件の「穴埋めキャップ 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴埋めキャップ φ30」、「φ30 キャップ」、「メクラ蓋」などの商品も取り扱っております。
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
材質ポリエチレン色ライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
1パック(18個)
¥539税込¥593
当日出荷
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー材質EVA
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13
材質ステンレス(SUS304)
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
1個
¥269税込¥296
当日出荷
あらかじめ増設するためにカットしたパネル穴を補完できます。
1個
¥239税込¥263
当日出荷
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂色ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
取付穴径(Φmm)8材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.19種類グロメット外径D(Φmm)12